GS-C-SANICLEAN Sani CleanヘルールガスケットB型 大阪サニタリー 21459350 GS-C-SANICLEAN Sani CleanヘルールガスケットB型 大阪サニタリー 21459350

Sani CleanヘルールガスケットB型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21459350 品番 GS-C-SANICLEAN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
呼び径1S 材質Sani Clean 形状ヘルールガスケット 種類ヘルールガスケットB型 寸法A(mm)49.5 寸法D(mm)1.7 寸法E(mm)5.3 寸法B(mm)43.5 寸法C(mm)23.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする