大阪サニタリー
大阪サニタリーの 継手・パイプ
大阪サニタリーの 継手
大阪サニタリーの サニタリー継手
Sani CleanヘルールガスケットB型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21459465
品番
GS-C-SANICLEAN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
呼び径
5.5S
材質
Sani Clean
形状
ヘルールガスケット
種類
ヘルールガスケットB型
寸法A(mm)
154
寸法D(mm)
1.7
寸法E(mm)
5.3
寸法B(mm)
146
寸法C(mm)
134.1
商品豆知識
配管工事を支える補助部材