GS-C-SI シリコン ヘルールガスケットB型 大阪サニタリー 21459639 GS-C-SI シリコン ヘルールガスケットB型 大阪サニタリー 21459639

シリコン ヘルールガスケットB型

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21459639 品番 GS-C-SI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
呼び径4S 材質シリコン 形状ヘルール 種類ヘルールガスケットB型 寸法A(mm)119 寸法D(mm)2.1 寸法E(mm)5.5 寸法B(mm)110 寸法C(mm)97.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-28
用途:
交換品として試しに買いました。
株式会社サプラテクノ 様 (製造業)

使っている機材が、メーカー品ではなかったので、パッキンが割れて困っていましたが、
サイズが、自分で測ったものと少し違ったので試しに1つ買ってみました。
到着後、装着してみたら、違和感なく使えたので、予備にもういくつか頼むかもしれません。
ありがとうございました。

2026-01-16
用途:
配管接続用

サニタリー配管のヘルール接続に使用。
安定した品質で安心して使用しています。

2025-09-03
用途:
機械の接続
製造業

黒色のゴム製よりも付着物が見えやすく、除去しやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする