724298 スチール三輪階段昇降機 KAISER[物流用品] 21459682 724298 スチール三輪階段昇降機 KAISER[物流用品] 21459682 724298 スチール三輪階段昇降機 KAISER[物流用品] 21459682

スチール三輪階段昇降機

(5件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 耐荷重(kg)200 トラスコ品番494-6910 注文コード21459682 品番724298
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980
この商品は耐荷重・トラスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る

連なる三輪のタイヤのうち1つが常に接地しているため、階段の上り下りが安定して行えます。(高さ200mm以下の段差に限る)
921129は、すくい面下部にハンドルが付いており、2人で作業する場合にも最適です。

耐荷重(kg)200 トラスコ品番494-6910 全長(mm)1310 質量(kg)20 すくい板(mm)長さ250×幅280 用途階段昇降時における荷物に移動に最適 材質(本体)本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装 タイプハンドル付
注意
※階段形状によっては、使用できない場合があります。
※段差での積載荷重は、作業者の力量に応じて適宜調整してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21459682
2022-05-20
用途:
商品移動・・等々
その他業種

小回りはイマイチかもですが・・・おおむね満足しています

対象商品:
21458124
2020-05-15
用途:
石材の運搬、段差のある所に最適、作業台にもなります。
三沢石材株式会社 様

少々重量はありますが、重いものでも寄れが少ないので安心感があります。

1人が参考にしています
対象商品:
21459682
2018-07-02
用途:
引っ越しに

階段を昇降するという機能的には十分なのですが、如何せん本体が重すぎました。

2台部分もあと20cm大きければ使い勝手が良かったと思います。

対象商品:
21460014
2017-08-01
用途:
ゲーム機デリバリ
サンコーアミューズ鳥取 様 (サービス業)

すくい幅を少し狭く出来たり、広く調節出来れば最高ですね。

3人が参考にしています
対象商品:
21458124
2017-08-02
用途:
機械の運搬
株式会社スリーエイト 様 (サービス業)

横幅がもう少しあれば安定感も増すでしょうが、商品単価との相談でしょうね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする