大阪サニタリー
大阪サニタリーの 継手・パイプ
大阪サニタリーの 継手
大阪サニタリーの サニタリー継手
EPDM L型ガスケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21459700
品番
GS-L-EPDM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
呼び径
1.5S
材質
EPDM
形状
L型ガスケット
種類
L型ガスケット
寸法L(mm)
6
寸法t(mm)
4
寸法OD(mm)
46
寸法ID(mm)
35.9
商品豆知識
配管工事を支える補助部材