KUNIMORI
KUNIMORIの ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒
KUNIMORIの プラスチックダンボール
プラダン ブロックコンテナ(TPタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21459725
品番
77101-TP365-LG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
オールPP樹脂製で容易にリサイクルが可能です。
寸法安定性に優れ、耐圧縮強度やスタッキング性にも優れています。
底面に嵌合ブロックを採用し既存のTP規格コンテナと積み合せも可能です。
容量(L)
85
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
291.5×626.5×441
トラスコ品番
760-5561
質量(kg)
2.47
用途
社内およびお客様との通函用や保管箱として
材質
ポリプロピレン(PP)
形状
プラダン
色
ライトグリーン
タイプ
取手付(穴あき)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
670×335×472
フタ
なし
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。