GS-L-EPDM EPDM L型ガスケット 大阪サニタリー 21459727 GS-L-EPDM EPDM L型ガスケット 大阪サニタリー 21459727

EPDM L型ガスケット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21459727 品番 GS-L-EPDM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
呼び径2.5S 材質EPDM 形状L型ガスケット 種類L型ガスケット 寸法L(mm)6 寸法t(mm)4 寸法OD(mm)73.2 寸法ID(mm)59.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする