プラダン ブロックコンテナ(TPタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21459734 品番77102-TP365-LB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

オールPP樹脂製で容易にリサイクルが可能です。
寸法安定性に優れ、耐圧縮強度やスタッキング性にも優れています。
底面に嵌合ブロックを採用し既存のTP規格コンテナと積み合せも可能です。

容量(L)85 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)335×670×472 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)291.5×626.5×441 トラスコ品番760-5579 質量(kg)2.47 用途社内およびお客様との通函用や保管箱として 材質ポリプロピレン(PP) ライトブルー タイプ取手付(穴あき) フタなし コンテナ種類ベタ目 スタッキング
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする