KUNIMORI
KUNIMORIの ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒
KUNIMORIの プラスチックダンボール
プラダン ブロックコンテナ(TPタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21459752
品番
77202-TP465-LB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
オールPP樹脂製で容易にリサイクルが可能です。
寸法安定性に優れ、耐圧縮強度やスタッキング性にも優れています。
底面に嵌合ブロックを採用し既存のTP規格コンテナと積み合せも可能です。
容量(L)
133
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
502.5×670×472
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
459×626.5×441
トラスコ品番
760-5595
質量(kg)
2.97
用途
社内およびお客様との通函用や保管箱として
材質
ポリプロピレン(PP)
色
ライトブルー
タイプ
取手付(穴あき)
フタ
なし
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。