GS-L-FPM FKM L型ガスケット 大阪サニタリー 21459788 GS-L-FPM FKM L型ガスケット 大阪サニタリー 21459788

FKM L型ガスケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21459788 品番 GS-L-FPM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
呼び径1.25S 材質FKM 形状L型ガスケット 種類L型ガスケット 寸法L(mm)5 寸法t(mm)3.5 寸法OD(mm)39 寸法ID(mm)29.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする