78102-NS40L-LB プラダン NSコンテナ KUNIMORI 21459804 78102-NS40L-LB プラダン NSコンテナ KUNIMORI 21459804

プラダン NSコンテナ

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21459804 品番 78102-NS40L-LB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

オールPP樹脂製で容易にリサイクルが可能です。
すき間のないスタッキングでホコリの侵入を防止します。
シンプルながら高い耐久性があり丈夫で軽量です。

容量(L)40 トラスコ品番760-5641 質量(kg)1.16 ライトブルー 用途社内およびお客様との通函用や保管箱として 仕様コーナーリブ有り(高さ15mm) 材質ポリプロピレン(PP) 形状プラダン タイプ取手付(穴あき) 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)366×530×272 フタなし 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)489×335×267 コンテナ種類ベタ目 スタッキング
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-03
用途:
照明機材入れ
フェースライト 様 (サービス業)

強度がよく、サイズもぴったり、きれいで清潔感がありました。

対象商品:
21459865
2022-02-23
用途:
照明機材の収納
合同会社feel-good 様 (サービス業)

しっかりした作りで、15s程度の重量でも不安感はありませんでした。
以前から使用していて、運搬でも問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする