910959 三輪階段昇降機 KAISER[物流用品] 21459962 910959 三輪階段昇降機 KAISER[物流用品] 21459962

三輪階段昇降機

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 トラスコ品番494-6936 注文コード21459962 品番910959
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます 他の種類を見る

連なる三輪のタイヤのうち1つが常に接地しているため、階段の上り下りが安定して行えます。(高さ160mm以下の段差に限る)
軽量で強度の高いアルミ製のため、スチール製の昇降機に比べて作業がより楽です。

トラスコ品番494-6936 すくい板(mm)長さ220×幅550 用途階段昇降時における荷物に移動に最適です 全長(mm)1300 質量(kg)14 材質(本体)アルミ 耐荷重(kg)150
注意
※階段形状によっては、使用できない場合があります。
※段差での積載荷重は、作業者の力量に応じて適宜調整してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21459664
2020-08-10
用途:
リネン袋の荷降ろし
医療法人社団仁信会 老人保健施設みゆきの苑 様

アルミで軽く、溶接も丁寧でさすがドイツ製、赤い持ち手がややべたつくのは仕方ないか・・

4人が参考にしています
対象商品:
21459962
2019-06-27
用途:
空調機荷揚げ作業

軽くてびっくりです。配達してくれた西濃運輸の運転手さんがうちにも欲しいとおっしゃっていました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする