※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EDWARDS
EDWARDSの 真空機器
EDWARDSの 真空ポンプ・真空ユニット
ロータリーポンプE2M28 三相200V
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
21460032
品番
A37333934
参考基準価格(税別)
¥634,230
販売価格(税込)
¥604,780
販売価格(税別)
¥
549,800
バスケットに入れる
オイルの逆流防止機構付です。
ガスバラスト付です。
用途
分析装置、半導体装置、各種実験装置、真空冶金など
仕様
サーマルプロテクタ付
トラスコ品番
775-7760
材質
アルミニウム、鋳鉄
寸法(mm)
554×239×183
質量(kg)
40
電圧(V)
三相200
電源
AC
到達圧力(Pa)
0.1
排気速度(50/60Hz)(L/min)
458/550
騒音値(dB)(50/60Hz)
57
吸込口径
NW25
ポンプの種類
油回転
注意
※電源ケーブルは付属していません。