曜日別特売
A456CFNFBI1 デュアル式膜厚計 一体型ベーシック(磁性・非磁性金属両用) elcometer 21460066

 

A456CFNFBI1 デュアル式膜厚計 一体型ベーシック(磁性・非磁性金属両用) elcometer 21460066
A456CFNFBI1 デュアル式膜厚計 一体型ベーシック(磁性・非磁性金属両用) elcometer 21460066
A456CFNFBI1 デュアル式膜厚計 一体型ベーシック(磁性・非磁性金属両用) elcometer 21460066
A456CFNFBI1 デュアル式膜厚計 一体型ベーシック(磁性・非磁性金属両用) elcometer 21460066
A456CFNFBI1 デュアル式膜厚計 一体型ベーシック(磁性・非磁性金属両用) elcometer 21460066

デュアル式膜厚計 一体型ベーシック(磁性・非磁性金属両用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード21460066品番A456CFNFBI1
参考基準価格(税別)¥224,000販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

電磁式(鉄用)、渦電流式(非鉄用)、デュアル式の3タイプが揃っています。
落としても壊れない頑丈な設計です。
防じん・防水仕様(IP64)ですので、雨の中やほこりの多い場所でも問題なく使用できます。
高温・低温対応(-10℃~+50℃)です。
片手でもボタンの操作がしやすく、カラー液晶画面は大きく見やすいです。
統計機能付きです。

用途
塗膜・コーティングの膜厚測定
測定範囲(μm)0~1500(鉄・非鉄)仕様磁性・非磁性金属両用トラスコ品番769-2951材質硬質プラスチック質量(g)156タイプデュアル式電源単3乾電池×2本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×37×141分解能(μm)0.1~1メモリー機能5点

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

膜厚計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする