大阪サニタリー
大阪サニタリーの 継手・パイプ
大阪サニタリーの 継手
大阪サニタリーの サニタリー継手
シリコン L型ガスケット
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21460095
品番
GS-L-SI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
呼び径
1.25S
材質
シリコン
形状
L型ガスケット
種類
L型ガスケット
寸法L(mm)
5.5
寸法t(mm)
3.5
寸法OD(mm)
39
寸法ID(mm)
29.6
商品豆知識
配管工事を支える補助部材