大阪サニタリー
大阪サニタリーの 継手・パイプ
大阪サニタリーの 継手
大阪サニタリーの サニタリー継手
ヘルールホースアダプタ SUS304
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21460165
品番
HSAD-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
呼び径
1.5S
材質
SUS304
形状
ホースアダプタ
質量(kg)
0.18
種類
ヘルールホースアダプタ
寸法L(mm)
100
寸法A(mm)
50.5
寸法ID1(mm)
35.7
寸法ID2(mm)
34.1
寸法OD1(mm)
38.1
寸法OD2(mm)
36.4
商品豆知識
配管工事を支える補助部材