大阪サニタリー
大阪サニタリーの 継手・パイプ
大阪サニタリーの 継手
大阪サニタリーの サニタリー継手
溶接式ホースアダプタ SUS304
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21460226
品番
HSAD-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
呼び径
1S
材質
SUS304
形状
ホースアダプタ
質量(kg)
0.07
種類
溶接式ホースアダプタ
寸法L(mm)
63.5
寸法ID1(mm)
23
寸法ID2(mm)
21.4
寸法OD1(mm)
25.4
寸法OD2(mm)
23.7
商品豆知識
配管工事を支える補助部材