大阪サニタリー
大阪サニタリーの 継手・パイプ
大阪サニタリーの 継手
大阪サニタリーの サニタリー継手
溶接式ホースアダプタ SUS304
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21460287
品番
HSAD-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
呼び径
3.5S
材質
SUS304
形状
ホースアダプタ
質量(kg)
0.89
種類
溶接式ホースアダプタ
寸法L(mm)
138.5
寸法ID1(mm)
85.1
寸法ID2(mm)
82.1
寸法OD1(mm)
89.1
寸法OD2(mm)
87.4
商品豆知識
配管工事を支える補助部材