大阪サニタリー
大阪サニタリーの 継手・パイプ
大阪サニタリーの 継手
大阪サニタリーの サニタリー継手
ヘルールフランジアダプタ- SUS304
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21460339
品番
JFAD-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
呼び径
1.5S
呼び径(A)
32
材質
SUS304
形状
アダプタ
質量(kg)
1.76
種類
ヘルールフランジアダプター
寸法L(mm)
80
寸法A(mm)
135
寸法ID1(mm)
35.7
寸法ID2(mm)
35.7
商品豆知識
配管工事を支える補助部材