オールアルミ ワンタッチ 簡易クリーンブース 2段式

商品レビューを投稿する
45日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 21460373 品番 CB-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604,780
販売価格(税別)
549,800

限られたスペース・障害物のあるスペースにも設置可能な、「2段式・内吊り」仕様の折りたたみ式クリーンブースです。
天井にHEPAフィルターを設置し、空気を上から下に押し出すことでブース内をクリーンに保ちます。
ワンタッチ式で、だれでも簡単・短時間で設営できます。(設営人数・2人)
2室式にし、エアシャワーを導入することも可能です。
幕体は透明糸入り・防炎・帯電・抗菌仕様です。
フレームはアルミニウム製で、持ち運びもらくらくです。
使用しないときには、コンパクトに収納可能。お手軽にクリーン空間を実現できます。

質量(kg)39 材質支柱:アルミニウム、幕体:透明糸入りビニール(防炎・帯電・抗菌仕様) 最大風量(m3/min)(50/60Hz)10.8 間口(mm)1900 奥行(mm)2100 高さ(mm)2100 電源(V)AC100〜240 消費電力(W)50〜90 洗浄度クラス1000基準 総質量(kg)39 フレーム質量(kg)20 幕体質量(kg)9 エアフィルター質量(kg)10 支柱(mm)【外】□38.3、【内】□34.3 寸法(mm)【桁】□25.0 用途工場・加工場のクリーン対策、作業時の異物混入防止 仕様HEPAフィルター使用 トラスコ品番496-5418
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
北海道地方数量1につき ¥17,000 / 税込 ¥18,700
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

簡易クリーンブースの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/395_2/
2022-09-22

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする