質量(kg)75材質支柱:アルミニウム、幕体:透明糸入りビニール(防炎・帯電・抗菌仕様)最大風量(m3/min)(50/60Hz)21.6間口(mm)1900奥行(mm)4200高さ(mm)2100電源(V)AC100~240消費電力(W)100~180洗浄度クラス1000基準総質量(kg)75フレーム質量(kg)40幕体質量(kg)15エアフィルター質量(kg)20※2台分支柱(mm)【外】□38.3、【内】□34.3寸法(mm)【桁】□25.0仕様HEPAフィルター使用トラスコ品番496-5426