大阪サニタリー
大阪サニタリーの 継手・パイプ
大阪サニタリーの 継手
大阪サニタリーの サニタリー継手
溶接式フランジアダプタ-JIS10K SUS304
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21460445
品番
JFAD-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
呼び径
1.5S
呼び径(A)
25
材質
SUS304
形状
アダプタ
種類
溶接式フランジアダプター
寸法L(mm)
58.5
寸法A(mm)
125
ボルト数
4
寸法OD(mm)
38.1
寸法ID1(mm)
35.7
寸法ID2(mm)
28
商品豆知識
配管工事を支える補助部材