JFAD-W 溶接式フランジアダプタ-JIS10K SUS304 大阪サニタリー 21460479 JFAD-W 溶接式フランジアダプタ-JIS10K SUS304 大阪サニタリー 21460479

溶接式フランジアダプタ-JIS10K SUS304

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21460479 品番 JFAD-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
呼び径2S 呼び径(A)40 材質SUS304 形状アダプタ 質量(kg)1.675 種類溶接式フランジアダプター 寸法L(mm)58.5 寸法A(mm)140 ボルト数4 寸法OD(mm)50.8 寸法ID1(mm)47.8 寸法ID2(mm)47.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする