大阪サニタリー
大阪サニタリーの 継手・パイプ
大阪サニタリーの 継手
大阪サニタリーの サニタリー継手
溶接式フランジアダプタ-JIS10K SUS304
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21460497
品番
JFAD-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
呼び径
2.5S
呼び径(A)
50
材質
SUS304
形状
アダプタ
質量(kg)
2.07
種類
溶接式フランジアダプター
寸法L(mm)
58.5
寸法A(mm)
155
ボルト数
4
寸法OD(mm)
63.5
寸法ID1(mm)
59.5
寸法ID2(mm)
59.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材