※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CFA-H410-50HZ ダストレーサ コンパクトシリーズ 集じん機 三相200V SDG株式会社 21460565 CFA-H410-50HZ ダストレーサ コンパクトシリーズ 集じん機 三相200V SDG株式会社 21460565 CFA-H410-50HZ ダストレーサ コンパクトシリーズ 集じん機 三相200V SDG株式会社 21460565

ダストレーサ コンパクトシリーズ 集じん機 三相200V

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 21460565 品番 CFA-H410-50HZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥625,900
販売価格(税別)
569,000

局所的に発生する粉じん処理に最適な可搬式コンパクト集じん機です。
高性能ターボファンの採用により静かな運転音で強力な吸引力を発揮します。
プリーツ式フィルター採用により目づまりが少なくいつまでも風量が維持できます。
フィルターの脱着・ダストパン・扉の各所にワンタッチ機構付で操作性に優れています。
新たに開発された低騒音送風機と防音構造により、パッケージ型集じん機としては画期的な低騒音を実現しました。
従来機種に比べて設置床面積が25%小さくなったコンパクトタイプです。
吸込口は左右どちらへも取り付け可能です。設置場所や方法が自由に選べます。

騒音値(dB(A))(50/60Hz)64/- 電源(V)三相200 集塵容量(L)45 出力(kW)2.2 最大風量(m3/min)(50/60Hz)30/- 用途切削、研削、研磨、孔あけ、サンダ、バフ、サンドブラスト、粉体処理など、工作機械、産業機械、専用機、粉体処理装置、窯業装置など トラスコ品番768-7109 材質ろ布:ポリエステル、主要部:低炭素鋼 質量(kg)197 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)786×680×1462
注意
※50Hzもしくは60Hzの専用機となりますのでご発注時ご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥14,000 / 税込 ¥15,400
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
離島数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする