大阪サニタリー
大阪サニタリーの 継手・パイプ
大阪サニタリーの 継手
大阪サニタリーの サニタリー継手
ライナキャップ SUS304
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21460585
品番
LNRB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質
SUS304
形状
キャップ
質量(kg)
0.13
種類
ライナキャップ
寸法L(mm)
11.5
呼び径
1.5S
寸法A(mm)
47
商品豆知識
配管工事を支える補助部材