大阪サニタリー
大阪サニタリーの 継手・パイプ
大阪サニタリーの 継手
大阪サニタリーの サニタリー継手
ライナキャップ SUS304
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21460628
品番
LNRB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
材質
SUS304
形状
キャップ
質量(kg)
0.69
種類
ライナキャップ
寸法L(mm)
11.5
呼び径
3.5S
寸法A(mm)
101
商品豆知識
配管工事を支える補助部材