LNR-W 溶接式ライナ- SUS304 大阪サニタリー 21460646 LNR-W 溶接式ライナ- SUS304 大阪サニタリー 21460646

溶接式ライナ- SUS304

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21460646 品番 LNR-W
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819
呼び径1S 材質SUS304 形状ライナー 質量(kg)0.04 種類溶接式ライナー 寸法L(mm)21.5 寸法OD(mm)25.4 寸法ID(mm)23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする