※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CMP4-61.5E 60HZ セルプラテクポン 全閉外扇屋外形モートル付 寺田ポンプ製作所 21460653 CMP4-61.5E 60HZ セルプラテクポン 全閉外扇屋外形モートル付 寺田ポンプ製作所 21460653

セルプラテクポン 全閉外扇屋外形モートル付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 21460653 品番 CMP4-61.5E 60HZ
参考基準価格(税別)¥315,700 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

呼び水のわずらわしさがなく、ケーシングに最初一回注水するだけで揚水し、それ以後の注水の必要がなく運転と同時に揚水します。
接液部に樹脂およびステンレス(SUS304)を使用しているため、サビに強いです。
電動機保護装置を内蔵しています。

口径(Φmm)50 出力(kW)1.5 電源(V)三相200 周波数(Hz)60 全揚程(m)15.7 吐出量(L/min)230 タイプ自吸式 用途海水用:養殖魚槽・水槽の循環、給排水農業用:水耕ハウス栽培の循環、菜園などの給排水 トラスコ品番775-6411 材質ケーシング:ガラス繊維強化樹脂、羽根車:ガラス繊維強化樹脂、主軸:SUS304 質量(kg)30.5 極数2極 同期速度(min-1)3000(50Hz) 騒音値(dB)- 羽根形状クローズ 電動機全閉外扇屋外形(CHP1-50.1、CHP1-60.1のみ開放型) 構造(軸封)メカニカルシール(セラミック×カーボン) 軸受種類玉軸受
注意
※ご注文時必ず周波数をご指定下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする