緊急時用飲料水精製装置シグナス

商品レビューを投稿する
45日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 トラスコ品番754-5401 注文コード21460906 品番CYGNUS-35
参考基準価格(税別)¥2,400,000 販売価格(税込) ¥2,637,800
販売価格(税別)
2,398,000
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます 他の種類を見る

安全で良質な飲料水を素早く造ります。
除菌された飲料水が得られます。
ろ過された水が出る限り、安全でおいしい水が得られます。
簡単な操作で、誰でも使用できます。
軽量、コンパクト設計で、移動もスムーズです。

材質筐体:ステンレス 幅(mm)450 奥行(mm)800 高さ(mm)650 水量(初期流量)(m3/h)1 最大処理能力(m3/回)(最大)35 動力源エンジンポンプ、手動ポンプ 給水口2個 フィルター【一次】ワインドフィルター、【二次】アクアポリッシュ、【三次】シーガルフォー 質量(kg)52 用途大規模災害により断水となった場合や、何かの事情で上水道が機能しない場合の緊急時の、飲料水の供給に、利用可能な原水、飲料水兼用耐震性防火水槽、地下または、地上型受水槽、高架水槽、プールの水、人工噴水池、河川水、池、防火用井戸水、浅井戸、水量はフィルターの目づまりとともに低下します、飲料水兼用耐震性防火水槽の場合(原水により異なります) トラスコ品番754-5401
注意
※魚が生息できない水、藻類の発生などの極端な汚染水は適合しません。
※海水は淡水にできません。
※本装置ではpH調整はできません。
※平常時では、極端に汚染されていない河川水、池、井戸水の使用はできますが、非常時では、隣接工場などからの高濃度有害物質の流出も考えられますので、利用原水については十分ご注意いただき、ご計画ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする