大阪サニタリー
大阪サニタリーの 継手・パイプ
大阪サニタリーの 継手
大阪サニタリーの サニタリー継手
六角ナット 平径小 SUS304
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21460978
品番
NH-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
材質
SUS304
形状
ナット
質量(kg)
0.35
種類
六角ナット 平径小
寸法L(mm)
30
呼び径
2.5S
寸法A(mm)
77.67-8ACME
寸法B(mm)
85
商品豆知識
配管工事を支える補助部材