大阪サニタリー
大阪サニタリーの 継手・パイプ
大阪サニタリーの 継手
大阪サニタリーの サニタリー継手
溝付丸ナット SUS304
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21461048
品番
NRA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
SUS304
形状
ナット
質量(kg)
0.56
種類
溝付丸ナット
寸法L(mm)
30
呼び径
3S
寸法A(mm)
91.19-8ACME
寸法OD(mm)
106
商品豆知識
配管工事を支える補助部材