大阪サニタリー
大阪サニタリーの 継手・パイプ
大阪サニタリーの 継手
大阪サニタリーの サニタリー継手
溶接式レジューサ SUS304
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21461328
品番
RDC-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
呼び径
1.5S×1S
材質
SUS304
形状
レジューサ
質量(kg)
0.07
種類
溶接式レジューサ
寸法L(mm)
67
寸法t1(mm)
1.2
寸法t2(mm)
1.2
寸法OD1(mm)
38.1
寸法OD2(mm)
25.4
商品豆知識
配管工事を支える補助部材