大阪サニタリー
大阪サニタリーの 継手・パイプ
大阪サニタリーの 継手
大阪サニタリーの サニタリー継手
溶接式レジューサ SUS304
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21461346
品番
RDC-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
呼び径
2S×1.5S
材質
SUS304
形状
レジューサ
質量(kg)
0.11
種類
溶接式レジューサ
寸法L(mm)
67
寸法t1(mm)
1.5
寸法t2(mm)
1.2
寸法OD1(mm)
50.8
寸法OD2(mm)
38.1
商品豆知識
配管工事を支える補助部材