大阪サニタリー
大阪サニタリーの 継手・パイプ
大阪サニタリーの 継手
大阪サニタリーの サニタリー継手
溶接式偏芯レジューサ SUS304
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21461520
品番
RDE-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
呼び径
1.5S×1.25S
材質
SUS304
形状
レジューサ
質量(kg)
0.08
種類
溶接式偏芯レジューサ
寸法L(mm)
67
寸法t1(mm)
1.2
寸法t2(mm)
1.2
寸法OD1(mm)
38.1
寸法OD2(mm)
31.8
商品豆知識
配管工事を支える補助部材