FS-07NMS-5 汎用型空冷コンプレッサー 富士コンプレッサー 21461597 FS-07NMS-5 汎用型空冷コンプレッサー 富士コンプレッサー 21461597

汎用型空冷コンプレッサー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 21461597 品番 FS-07NMS-5
参考基準価格(税別)¥411,000 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800

一般産業機械に広く使用されている汎用タイプです。
耐久性があり、メンテナンスが容易に行える給油式レシプロコンプレッサーです。
小型、軽量、コンパクト設計です。断続的に使用する用途に適します。
空気を使用しない場合は自動的に停止し、一定の圧力に降下すれば、自動運転を行う圧力制御の省エネタイプです。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

潤滑方式給油式 吐出空気量(L/min)82 制御圧力(MPa)0.95 出力(kW)0.75 電圧(V)単相100 周波数(Hz)50 騒音値(dB)75 タンク容量(L)57 幅(mm)920 高さ(mm)725 奥行(mm)405 質量(kg)95 仕様【圧縮空気】給油式 トラスコ品番261-6827 接続口径1/4×1ボールバルブ 運転方式圧力開閉器式 充填量(L)0.24
注意
※直送品車上渡しです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※荷下ろしにフォークリフトが必要となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする