曜日別特売
FS-07PMT-50 汎用形空冷コンプレッサー 富士コンプレッサー 21461615

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

汎用形空冷コンプレッサー

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃車上渡し
タンク容量(L)
出力(kW)
吐出空気量(L/min)82
周波数(Hz)50
内容量1台注文コード21461615品番FS-07PMT-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥260,000

特殊リード弁の使用により運転音がソフトで体積効率が高いです。
耐久性があり、メンテナンスが容易に行えます。小型、軽量、コンパクト設計です。
空気を使用しない場合は自動的に停止し、一定の圧力に降下すれば、自動運転を行う省エネタイプです。
再起動時には、無負荷運転を行い、機械に負担をかけません。
断続的に使用します、一般産業機械に広く使用されている汎用タイプ。

吐出空気量(L/min)82周波数(Hz)50騒音値(dB)75幅(mm)920高さ(mm)725奥行(mm)405質量(kg)89仕様【圧縮空気】給油式トラスコ品番771-2367接続口径1/4×1ボールバルブ電源(V)三相200回転数(min-1[r.p.m])1130モーター出力(kW)0.75運転方式圧力開閉器式吐出圧力(MPa)0.95空気タンク容量(L)57充填量(L)0.24
注意
※直送品車上渡しです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※荷下ろしにはフォークリフトが必要となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする