RDE-W 溶接式偏芯レジューサ SUS304 大阪サニタリー 21461626 RDE-W 溶接式偏芯レジューサ SUS304 大阪サニタリー 21461626

溶接式偏芯レジューサ SUS304

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21461626 品番 RDE-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
呼び径3.5S×3S 材質SUS304 形状レジューサ 質量(kg)0.23 種類溶接式偏芯レジューサ 寸法L(mm)67 寸法t1(mm)2 寸法t2(mm)2 寸法OD1(mm)89.1 寸法OD2(mm)76.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする