大阪サニタリー
大阪サニタリーの 継手・パイプ
大阪サニタリーの 継手
大阪サニタリーの サニタリー継手
L スパナ 平径大
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21461714
品番
SP-H-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
形状
スパナ
質量(kg)
0.22
種類
スパナ
呼び径
1S
寸法A(mm)
47.2
寸法D(mm)
13
寸法E(mm)
18
寸法B(mm)
230
寸法C(mm)
100
商品豆知識
配管工事を支える補助部材