※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

汎用形空冷コンプレッサー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 周波数(Hz)60 注文コード21461728 品番FS-55PMT-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥586,000
この商品はタンク容量・周波数など16種類から選べます 他の種類を見る

特殊リード弁の使用により運転音がソフトで体積効率が高いです。
耐久性があり、メンテナンスが容易に行えます。小型、軽量、コンパクト設計です。
空気を使用しない場合は自動的に停止し、一定の圧力に降下すれば、自動運転を行う省エネタイプです。
再起動時には、無負荷運転を行い、機械に負担をかけません。
断続的に使用します、一般産業機械に広く使用されている汎用タイプ。

吐出空気量(L/min)600 周波数(Hz)60 騒音値(dB)75 幅(mm)1385 高さ(mm)1085 奥行(mm)610 質量(kg)265 仕様【圧縮空気】給油式 トラスコ品番771-2472 接続口径1/4、3/4×各1ボールバルブ 電源(V)三相200 回転数(min-1[r.p.m])1030 モーター出力(kW)5.5 運転方式圧力開閉器式 吐出圧力(MPa)0.95 空気タンク容量(L)185 充填量(L)1.1
注意
※直送品車上渡しです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※荷下ろしにはフォークリフトが必要となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
北海道地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1につき ¥16,000 / 税込 ¥17,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21461728 FS-55PMT-60 39903545 FS-55LPMT-60 レシプロコンプレッサー(給油式) 富士コンプレッサー レシプロコンプレッサー(給油式) 富士コンプレッサー 1台 669,800 税込736,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする