SP-H-L L スパナ 平径大 大阪サニタリー 21461757 SP-H-L L スパナ 平径大 大阪サニタリー 21461757

L スパナ 平径大

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21461757 品番 SP-H-L
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
形状スパナ 質量(kg)0.74 種類スパナ 呼び径2.5S 寸法A(mm)93.1 寸法D(mm)18 寸法E(mm)24 寸法B(mm)340 寸法C(mm)170

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする