SP-H-S S スパナ 平径小 大阪サニタリー 21461800 SP-H-S S スパナ 平径小 大阪サニタリー 21461800

S スパナ 平径小

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21461800 品番 SP-H-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
形状スパナ 質量(kg)0.3 種類スパナ 呼び径1.5S 寸法A(mm)56.8 寸法D(mm)13 寸法E(mm)20 寸法B(mm)250 寸法C(mm)114

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする