大阪サニタリー
大阪サニタリーの 継手・パイプ
大阪サニタリーの 継手
大阪サニタリーの サニタリー継手
S スパナ 平径小
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21461827
品番
SP-H-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
形状
スパナ
質量(kg)
0.68
種類
スパナ
呼び径
3S
寸法A(mm)
101.3
寸法D(mm)
18
寸法E(mm)
24
寸法B(mm)
340
寸法C(mm)
170
商品豆知識
配管工事を支える補助部材