大阪サニタリー
大阪サニタリーの 継手・パイプ
大阪サニタリーの 継手
大阪サニタリーの サニタリー継手
溶接式ローネックチース SUS304
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21461870
品番
TEEV-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
呼び径
1.5S
材質
SUS304
形状
ローネックチーズ
質量(kg)
0.101
種類
溶接式ローネックチース
寸法A(mm)
48.5
寸法t(mm)
1.2
寸法B(mm)
21
寸法OD(mm)
38.1
商品豆知識
配管工事を支える補助部材