オグラ
オグラの 電動工具 本体
オグラの 締付/穴あけ(電動工具)
オグラの パンチャ
電動油圧式パンチャー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
21462078
品番
HPC-2213W
参考基準価格(税別)
¥414,000
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
H形鋼およびステンレス材厚み9mmの穴あけ加工に対応した複動式パンチャーです。
打ち抜きも抜き上げも油圧で作動する複動式を採用し、ストレスなく現場作業ができます。
電源(V)
AC100
トラスコ品番
752-7209
セット内容
ポンチ径18mm(本体セット)、ダイス径18mm(本体セット)、油圧オイル、ワークスタンド、グリップ、六角棒レンチ(3・5・6・8mm)、ストラップ、ナット締付棒
幅(mm)
227
高さ(mm)
463
奥行(mm)
523
フトコロ(mm)
50
コード長さ(m)
5
最大穴あけ能力(mm) 鉄工
t13×Φ22/t12×Φ24
モーター出力(W)
1430
最大穴あけ能力(mm) ステンレス
t9×Φ24
注意
※ケースは付属していません。