大阪サニタリー
大阪サニタリーの 継手・パイプ
大阪サニタリーの 継手
大阪サニタリーの サニタリー継手
ヘルール管用ネジアダプタ SUS304
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21462168
品番
THAD-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
呼び径
1S
呼び径(A)
25
材質
SUS304
形状
ヘルール
全長(mm)
60
質量(kg)
0.195
種類
ヘルール管用ネジアダプタ
寸法L(mm)
60
寸法A(mm)
50.5
寸法B(mm)
36
外径(mm)
50.5
寸法ID1(mm)
23
寸法ID2(mm)
26
商品豆知識
配管工事を支える補助部材