※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSN-1860-RO 天板跳上式スタックテーブル(パネルなし) TOKIO(藤沢工業) 21462218 HSN-1860-RO 天板跳上式スタックテーブル(パネルなし) TOKIO(藤沢工業) 21462218

天板跳上式スタックテーブル(パネルなし)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 21462218 品番 HSN-1860-RO
参考基準価格(税別)¥88,100 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

天板をたたんでスタッキングができます。
天板跳ね上がり式で天板下に2ヶ所レバーが設置されており、どちらか一方の操作だけで、天板を折りたたむことができます。
省スペースの収納が可能です。(スタッキングピッチ:137mm)

色(天板)ローズ 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×600×720 質量(kg)29.0 仕様下棚付 トラスコ品番753-4451 材質天板:28mm厚メラミン化粧板(フラッシュ構造・エラストマエッジ)、支柱・脚部:25×50mmスチールパイプ(粉体塗装)、アジャスター機能付Φ50ナイロン双輪キャスター(ストッパー付)、棚部:Φ12.8mmスチールパイプ(粉体塗装)、幕板部:スチール鋼板(粉体塗装) 高さ(mm)720 タイプパネルなし 奥行(mm)600 間口(mm)1800
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする