THAD-C ヘルール管用ネジアダプタ SUS304 大阪サニタリー 21462247 THAD-C ヘルール管用ネジアダプタ SUS304 大阪サニタリー 21462247

ヘルール管用ネジアダプタ SUS304

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21462247 品番 THAD-C
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
呼び径2S 呼び径(A)40 材質SUS304 形状ヘルール 全長(mm)65 質量(kg)0.253 種類ヘルール管用ネジアダプタ 寸法L(mm)65 寸法A(mm)64 寸法B(mm)51 外径(mm)64 寸法ID1(mm)47.8 寸法ID2(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする