THAD-C ヘルール管用ネジアダプタ SUS304 大阪サニタリー 21462256 THAD-C ヘルール管用ネジアダプタ SUS304 大阪サニタリー 21462256

ヘルール管用ネジアダプタ SUS304

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21462256 品番 THAD-C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
呼び径2S 呼び径(A)50 材質SUS304 形状ヘルール 全長(mm)70 質量(kg)0.401 種類ヘルール管用ネジアダプタ 寸法L(mm)70 寸法A(mm)64 寸法B(mm)61 外径(mm)64 寸法ID1(mm)47.8 寸法ID2(mm)51.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする