大阪サニタリー
大阪サニタリーの 継手・パイプ
大阪サニタリーの 継手
大阪サニタリーの サニタリー継手
ヘルール管用ネジアダプタ SUS304
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21462274
品番
THAD-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
呼び径
2.5S
呼び径(A)
65
材質
SUS304
形状
ヘルール
全長(mm)
75
質量(kg)
0.62
種類
ヘルール管用ネジアダプタ
寸法L(mm)
75
寸法A(mm)
77.5
寸法B(mm)
76
外径(mm)
77.5
寸法ID1(mm)
59.5
寸法ID2(mm)
67.3
商品豆知識
配管工事を支える補助部材